- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 自在 テーブルのおすすめ人気ランキング
自在 テーブルのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新986件の「自在 テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直交 ロボット」、「トラバーサ」、「xyテーブル」などの商品も取り扱っております。
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)
質量(kg)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
仕様
油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
ローラ間隔P(mm)
55
ローラ径(Φmm)
38
使用油
タービン油:ISO VG22
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。
耐荷重(N)
(最大)29.4
送り方式
ラックピニオン
テーブル幅(mm)
300
ストローク(X距離)(mm)
±130
ストローク(Y距離)(mm)
±130
1個
¥199,800
税込¥219,780
22日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
200
テーブル幅(mm)
200
耐荷重(N)
392
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ボールウェイ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.002
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
送りねじリード(mm)
2
ロストモーション(mm)
0.002
材質(テーブル)
アルミ合金
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
100
テーブル幅(mm)
100
送り方式
送りねじ
関連資料
寸法図
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
1個
¥479,800
税込¥527,780
41日以内出荷
XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。
耐荷重(N)
(最大)29.4
送り方式
送りねじ
テーブル幅(mm)
450
ストローク(X距離)(mm)
±150
ストローク(Y距離)(mm)
±150
1個
¥339,800
税込¥373,780
32日以内出荷
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
xyステージ
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
アリ溝
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
超薄型スライドテーブル
鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。
同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。
ストッパー付。
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類
xyステージ
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ボールブッシュ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)白アルマイト梨地
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.002mm
適合ケーブル
ACB-BTD2・ACB-BTD3
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
使用モータ
PK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)
1
最高速度(mm/s)
16(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金
付属品
取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体
テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
スライド寸法(mm)
前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛
0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
14.7
送り方式
送りねじ
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
0.32
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.0005
センサー
リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.001mm
適合ケーブル
ACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.008
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)
0.5
位置決め精度(mm)
0.015
ロストモーション(mm)
0.0005
最高速度(mm/s)
8(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。粗微動タイプ。
テーブル幅(mm)
300
耐荷重(N)
(最大)29.4
送り方式
ラックピニオン
1個
¥249,800
税込¥274,780
22日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
200
テーブル幅(mm)
200
耐荷重(N)
392
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ボールウェイ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.002
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
送りねじリード(mm)
5
ロストモーション(mm)
0.005
材質(テーブル)
アルミ合金